Eriks
FORTIS

FORTIS Schachtfrees lang VHM AlTiN+ Z3 45grad. schacht HB 6,0mm

  • ERIKS:14387752
  • Fabrikant:4317784742306
Image 1
Universele VHM-schachtfrees

Uitvoering: SIN 6527, met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: geschikt voor universele bewerkingen. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller. Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en zodoende een hoge oppervlaktekwaliteit. Braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden.



Ultrafijne korrel VHM

Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 21,14/ stukexcl. btw

€ 25,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS