Eriks
FORTIS

FORTIS Opsteekfreesdoorn SK50-22

  • ERIKS:14388987
  • Fabrikant:4317784722780
Image 1
Dwarsgroef-opsteekfreesdoorn, SK50

Uitvoering: van gelegeerd gehard staal, met een trekvastheid in de kern van ca. 800 N/mm² en een hardingsdiepte van min. 0,8 mm. Conus volgens DIN 254. Alle functionele oppervlakken fijn bewerkt.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor de opname van gereedschap met langs- en dwarsgroef.

Leveringsomvang: opsteekfreesdoorn met freesbevestigingsbout.

Opslaan in lijst

€ 120,91/ stukexcl. btw

€ 146,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS