Eriks
FORTIS

FORTIS Opsteekfreesdoorn SK40-27

  • ERIKS:14388984
  • Fabrikant:4317784722810
Image 1
Dwarsgroef-opsteekfreesdoorn, SK40

Uitvoering: van gelegeerd gehard staal, met een trekvastheid in de kern van ca. 800 N/mm² en een hardingsdiepte van min. 0,8 mm. Conus volgens DIN 254. Alle functionele oppervlakken fijn bewerkt.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor de opname van gereedschap met langs- en dwarsgroef.

Leveringsomvang: opsteekfreesdoorn met freesbevestigingsbout.

Opslaan in lijst

€ 85,16/ stukexcl. btw

€ 103,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS