Eriks
FORTIS

FORTIS Opsteekfreesdoorn JISB6339AD A100 BT50- 32mm

  • ERIKS:14388978
  • Fabrikant:4317784755412
Image 1
Beitelkophouder ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), vorm AD, BT 50

Uitvoering: van gelegeerd carboneerstaal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,5 mm. Vergrote contactvlakken en koelgaten aan de voorzijde. Conus volgens DIN 254.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Boorgattolerantie: H6
Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor opname van gereedschap met dwarssleuf conform DIN 1880.

Opslaan in lijst

€ 148,83/ stukexcl. btw

€ 180,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS