Uitvoering: van gelegeerd carboneerstaal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,5 mm. Vergrote contactvlakken en koelgaten aan de voorzijde. Conus volgens DIN 254.
Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Boorgattolerantie: H6
Gehard: 58 ±2 HRC
Toepassing: voor opname van gereedschap met dwarssleuf conform DIN 1880.
€ 96,16/ stukexcl. btw
€ 116,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150