Uitvoering: fijn uitgebalanceerd met kanaal voor koeling. Van speciaal carboneerstaal voor zwaar belaste werkstukken, met een trekvastheid in de kern van min. 950 N/mm².
Gehard: 58 ±2 HRC
Toepassing: voor de opname van beitelkoppen en frezen met dwarssleuf DIN 1880.
Leveringsomvang: beitelkopopname met freesaantrekschroef.
€ 216,60/ stukexcl. btw
€ 262,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150