Eriks
FORTIS

FORTIS Opsteekfreesdoorn DIN69893A HSK-A63 16x50mm

  • ERIKS:14388967
  • Fabrikant:4317784754088
Image 1
Beitelkophouder, ISO 12164-1 (DIN 69893), vorm A, HSK 63

Uitvoering: fijn uitgebalanceerd met kanaal voor koeling. Van speciaal carboneerstaal voor zwaar belaste werkstukken, met een trekvastheid in de kern van min. 950 N/mm².

Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor de opname van beitelkoppen en frezen met dwarssleuf DIN 1880.

Leveringsomvang: beitelkopopname met freesaantrekschroef.

Opslaan in lijst

€ 171,63/ stukexcl. btw

€ 207,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS