Eriks
FORTIS

FORTIS Opname voor opschroeffrees DIN69893 A HSK-A63 M6x75mm

  • ERIKS:14388914
  • Fabrikant:4317784753296
Image 1
Spanhouder voor inschroeffrezen

Uitvoering: van speciaal gehard staal voor zwaarbelaste onderdelen met een trekvastheid in de kern van min. 1.000 N/mm². Hoge herhalingsnauwkeurigheid bij het wisselen van gereedschap. Vaste axiale positionering door vlakke aanslag.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor de opname van gereedschap met aantrekschroefdraad.

Opslaan in lijst

€ 220,79/ stukexcl. btw

€ 267,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS