Eriks
FORTIS

FORTIS Opname JISB6339ADB BT40 M10x50mm

  • ERIKS:14388919
  • Fabrikant:4317784755023
Image 1
Spanhouder voor opschroeffrezen, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 40, vorm AD/B

Uitvoering: van gelegeerd carboneerstaal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor de opname van freeskoppen met aantrekschroefdraad.

Opslaan in lijst

€ 131,22/ stukexcl. btw

€ 158,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS