Eriks
FORTIS

FORTIS Meetset 7-delig

  • ERIKS:14569132
  • Fabrikant:4317784717281
Image 1
Set meetgereedschap, 7-delig, analoog

Uitvoering: wordt in houten kistje geleverd.

Leveringsomvang:
1 schuifmaat analoog, 150 mm
1 micrometer analoog, 0 – 25 mm
1 haarwinkelhaak 100 x 70 mm, DIN 875/00
1 haarliniaal 100 mm, DIN 874/00
1 veerpasser 100 mm
1 liniaal 200 x 13 x 0,5 mm
1 kraspen 180 mm
Opslaan in lijst

€ 182,49/ stukexcl. btw

€ 220,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS