Eriks
FORTIS

FORTIS Meetklok digitaal 12,5/0,001mm

  • ERIKS:14053798
  • Fabrikant:4317784716888
Image 1
Digitale meetklok, 0,001 mm

Uitvoering: cijferhoogte LCD-display 12 mm, spanschacht-Ø 8 mm. Wordt incl. batterij CR2032, 3 V, in kunststof cassette geleverd.

Functies: in- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk.

Opslaan in lijst

€ 295,74/ stukexcl. btw

€ 357,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS