Eriks
FORTIS

FORTIS Machinetap DIN371 HSSE gevaporiseerd type RVS vorm B M4

  • ERIKS:14055126
  • Fabrikant:4317784745277
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering: tolerantieveld ISO 2/6H, type RVS, met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding).

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Zeer geschikt voor roest- en zuurbestendige staalsoorten zoals gezwaveld staal, austenitische-, martensitische- en ferritische staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 11,71/ stukexcl. btw

€ 14,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS