Uitvoering: van gelegeerd gehard staal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van min. 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.
Conushoek: AT3.
Gehard: 58 ±2 HRC
Toepassing: voor de opname van gereedschap met cilindrische schacht.
Leveringsomvang: korte boorhouder met zeskantsleutel.
€ 324,22/ stukexcl. btw
€ 392,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150