Eriks
FORTIS

FORTIS Klein meetstatief magnetisch 190mm 400N

  • ERIKS:13671506
  • Fabrikant:4317784716840
Image 1
Klein meetstatief

Uitvoering: met ronde magneetvoet, niet schakelbaar, vergrendelingsschroef voor de dwarsarm. Vastklemmen van de meetklok via kartelmoer. Meetklokhouder Ø 8 mm. Wordt in transportverpakking geleverd.

Toepassing: voor het opspannen van meetklokken en zwenktasters, bijzonder geschikt voor kleine ruimtes.

Opslaan in lijst

€ 53,16/ stukexcl. btw

€ 64,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS