Eriks
FORTIS

FORTIS Inzethuls JISB6339AD vorm D BT40/MK4

  • ERIKS:14389174
  • Fabrikant:4317784722049
Image 1
Tussenhuls, BT 40

Uitvoering: van gelegeerd gehard staal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van min. 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Boorgattolerantie: H5
Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor de opname van gereedschap met morseconusschacht en uitdrijfspie.

Opslaan in lijst

€ 65,83/ stukexcl. btw

€ 79,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS