Eriks
FORTIS

FORTIS Inzethuls JISB6339AD vorm C BT40/MK1

  • ERIKS:14389167
  • Fabrikant:4317784722001
Image 1
Tussenhuls ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), vorm A, BT 40

Uitvoering: van gelegeerd carboneerstaal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Boorgattolerantie: H6
Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor de opname van gereedschap met morseconusschacht en aantrekschroefdraad .

Opslaan in lijst

€ 101,67/ stukexcl. btw

€ 123,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS