Eriks
FORTIS

FORTIS Inzethuls DIN69871ADB vorm B SK50/MK3

  • ERIKS:14389164
  • Fabrikant:4317784756426
Image 1
Tussenhuls, ISO 7388-1 (DIN 69871), vorm A, SK 50

Uitvoering: van gelegeerd carboneerstaal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor de opname van gereedschap met morseconusschacht en uitdrijfspieën.

Opslaan in lijst

€ 89,29/ stukexcl. btw

€ 108,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS