Uitvoering: gebalanceerd. Van gelegeerd carboneerstaal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/ mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.
Tolerantie van de conus: AT3
Gehard: 58 –2 HRC
Toepassing: voor het spannen van gereedschappen met morseconusschacht met aantrekschroefdraad volgens DIN 228-1, vorm A.
Leveringsomvang: tussenhuls compleet met gemonteerde aantrekschroef.
€ 137,39/ stukexcl. btw
€ 166,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150