Eriks
FORTIS

FORTIS Inzethuls DIN69871ADB vorm A SK40/MK3

  • ERIKS:14389153
  • Fabrikant:4317784756372
Image 1
Tussenhuls, ISO 7388-1 (DIN 69871), vorm AD, SK 40, compleet met gemonteerde aantrekschroef

Uitvoering: gebalanceerd. Van gelegeerd carboneerstaal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/ mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.

Tolerantie van de conus: AT3
Gehard: 58 –2 HRC

Toepassing: voor het spannen van gereedschappen met morseconusschacht met aantrekschroefdraad volgens DIN 228-1, vorm A.

Leveringsomvang: tussenhuls compleet met gemonteerde aantrekschroef.

Opslaan in lijst

€ 97,88/ stukexcl. btw

€ 118,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS