Uitvoering: van gelegeerd gehard staal, met een trekvastheid in de kern van ca. 800 N/mm² en een hardingsdiepte van min. 0,8 mm. Conus volgens DIN 254.
Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,0004 mm
Gehard: 58 ±2 HRC
Toepassing: voor de opname van gereedschap met morseconusschacht en uitdrijfspie.
€ 104,41/ stukexcl. btw
€ 126,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150