Eriks
FORTIS

FORTIS Inzethuls DIN2080 vorm D SK40/MK2

  • ERIKS:14054346
  • Fabrikant:4317784722735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tussenhuls SK40

Uitvoering: van gelegeerd gehard staal, met een trekvastheid in de kern van ca. 800 N/mm² en een hardingsdiepte van min. 0,8 mm. Conus volgens DIN 254.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,0004 mm
Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor de opname van gereedschap met morseconusschacht en uitdrijfspie.

Opslaan in lijst

€ 63,20/ stukexcl. btw

€ 76,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS