Eriks
FORTIS

FORTIS Hook spanner, 50 mm maat, Chroom vanadium, 206 mm LG

  • ERIKS:14054996
  • Fabrikant:4317784735100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Haaksleutel met neus, gefosfateerd

Uitvoering: DIN 1810 vorm A , met neus. Afgeronde kanten voor betere hanteerbaarheid.

Toepassing: voor gleufmoeren conform DIN 1804 en wentellagermoeren conform DIN 981.



Van chroom-vanadium-staal, gehard, gefosfateerd.

Opslaan in lijst

€ 7,14/ stukexcl. btw

€ 8,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS
Type
Hook spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
50 mm
Lengte
206 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Norm
DIN 1810
Dikte
6