Uitvoering: DIN 1810 vorm A , met neus. Afgeronde kanten voor betere hanteerbaarheid.
Toepassing: voor gleufmoeren conform DIN 1804 en wentellagermoeren conform DIN 981.
Van chroom-vanadium-staal, gehard, gefosfateerd.
€ 23,17/ stukexcl. btw
€ 28,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORTIS |
Type | Hook spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 115 mm |
Lengte | 335 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Norm | DIN 1810 |
Dikte | 10 |