Eriks
FORTIS

FORTIS Handtappenset DIN352 HSS M27

  • ERIKS:14568312
  • Fabrikant:4317784769679
Image 1
Set handtappen

Uitvoering: 3-delige set bestaande uit voorsnijtap met aansnijdingsvorm A (6 – 8-gang-aansnijding), middensnijtap met aansnijdingsvorm D (3,5 – 5 gang-aansnijding) en eindsnijtap met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Te gebruiken voor staalsoorten tot een sterkte van 1.000 N/mm².

Opslaan in lijst

€ 148,52/ stukexcl. btw

€ 179,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS