Eriks
FORTIS

FORTIS Gereedschapswagen 760x460x1025mm

  • ERIKS:14055524
  • Fabrikant:4317784767934
Image 1
Gereedschapswagen

Uitvoering: stevige staalplaatconstructie met 7 eenzijdig uittrekbare schuifladen (5 x 75; 2 x 154 mm hoog, elk individueel indeelbaar en met 2,5 mm dikke mat ter bescherming van de schuifladenbodem), volledig uittrekbaar, ladegeleiders op kogellagers. Beide zijden met vierkant-perforatie 9 x 9 mm voor het aanbrengen van verschillende toebehoren. Centraal afsluitbaar met cilinderslot. Werkplatform met geribbelde rubberen mat. 2 loopwielen en 2 zwenkwielen. Oppervlak poedergecoat, corpus zwart, schuifladen grijs.

Opslaan in lijst

€ 550,41/ stukexcl. btw

€ 666,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS