Eriks
FORTIS

FORTIS Gereedschapshouder mm BISOVDI radiaal links B2 40x25mm

  • ERIKS:14390942
  • Fabrikant:4317784732635
Image 1
Vorm B2 links

Algemene opmerking: VDI-gereedschapshouders voor CNC-draaimachines zijn gemaakt van gehard staal met een treksterkte van ca.900 N/mm², een hardheid van 56 ± 2 HRC en een hardheidsdiepte van min. 0,5 mm. Tevens beschikken alle VDI-gereedschapshouders over een cilinderschacht h6 met inwendige koelmiddeltoevoer en verstelbare kogelsleufsproeier.
Schacht en contactoppervlak zijn gehard en geslepen en hebben een gat voor de koelmiddelbuis.

Andere uitvoeringen op aanvraag.



Uitvoering: radiale gereedschapshouder links, kort. Schacht en contactvlakken gehard en geslepen met gat voor koelmiddeldoorgang.

Toepassing: voor uitwendige bewerking.

Opslaan in lijst

€ 145,69/ stukexcl. btw

€ 176,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS