Eriks
FORTIS

FORTIS Freesdoorn voor opschroeffrees SK40 DIN69871AD/B M16x75mm

  • ERIKS:14389350
  • Fabrikant:4317784755887
Image 1
Spanhouder voor opschroeffrees ISO 7388-1 (DIN 69871), vorm AD/B, SK 40, balancering: G 2.5 25.000 omw/min

Uitvoering: van gelegeerd carboneerstaal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Gehard 58 ±2 HRC

Opslaan in lijst

€ 146,87/ stukexcl. btw

€ 177,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS