Eriks
FORTIS

FORTIS Frees mini VHM AlTiN+ schacht HA 1,0mm

  • ERIKS:14387708
  • Fabrikant:4317784742528
Image 1
VHM-minifrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren, volgens fabrieksnorm.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen.

Opmerking: het helemaal tot aan de slijtgrens opgebruiken is voordeliger dan bijslijpen.



Uitvoering: ultra-fijne korrel VHM, type N,met centrumsnijder.

Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller.
Opslaan in lijst

€ 19,00/ stukexcl. btw

€ 22,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS