Eriks
FORTIS

FORTIS Digitale waterpas 60 cm

  • ERIKS:14567908
  • Fabrikant:4317784706001
Image 1
Digitale waterpas met spiegeloptiek

Uitvoering: lichtmetalen rechthoekprofiel met 2 gefreesde meetvlakken, 2 sterke magneten en schokabsorberende einddoppen. Met een horizontale en een verticale libel. Handgreepopening. 45° LC-display met verlichting, weergave in graden, procenten en mm/m. Akoestisch signaal bij 0°, 45° en 90°. HOLD- en MODE-functie. 9 geheugenlocaties. Nulpuntstelling en herkalibratiefunctie. Meetnauwkeurigheid van de libellen in normale positie: 0,5 mm/m. Meetnauwkeurigheid van de elektronica -module: bij 0° en 90°: 0,05°, anders 0,1°.

Toepassing: geschikt voor horizontale en verticale metingen in normale positie.

Leveringsomvang: met bescherm- en transporttas van duurzame stof en E-block-batterij 9 V.

Opslaan in lijst

€ 115,78/ stukexcl. btw

€ 140,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS