Eriks
FORTIS

FORTIS Diepteschuifmatenset digitaal 800mm lichtgewicht

  • ERIKS:14567903
  • Fabrikant:4317784731195
Image 1
Set digitale diepteschuifmaten, lichtmetaal

Uitvoering: van oxide gecoat aluminium, behuizing uit massief blok gefreesd, verwisselbare meetbruggen hard geanodiseerd, met klemschroef, cijferhoogte LCD-display 7,5 mm. optimale geleidings- en glijeigenschappen door dubbele prismageleiding. Met standaard- en kogeltaster 5 mm. Wordt geleverd met batterij LR44, 1,5 V in kunststof etui.

Functies: automatische uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk.

Opslaan in lijst

€ 862,34/ stukexcl. btw

€ 1.043,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS