Eriks
FORTIS

FORTIS Diepteschuifmaat lichtgewicht digitaal 500mm

  • ERIKS:14567897
  • Fabrikant:4317784731157
Image 1
Set digitale diepteschuifmaten, lichtmetaal

Uitvoering: van oxide gecoat aluminium, behuizing uit massief blok gefreesd, verwisselbare meetbruggen hard geanodiseerd, met vergrendelingsschroef, cijferhoogte LCD-display 7,5 mm. optimale geleidings- en glijeigenschappen door dubbele prismageleiding. Voor het meten van groeven, boorgaten, inwendige groeven en uitsparingen.

Functies: automatische uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk.

Leveringsomvang: diepteschuifmaat incl. meetpunt met stalen kogels, schotelinsert Ø 10 mm, meetbrug 150 en 350 mm, bouten voor de bevestiging, zeskantsleutel en batterij LR44, 1,5 V.
Opslaan in lijst

€ 945,74/ stukexcl. btw

€ 1.144,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS