Eriks
FORTIS

FORTIS Diepteschuifmaat IP54 digitaal met stift 0-25mm

  • ERIKS:14260741
  • Fabrikant:4063726004079
Image 1
Digitale diepteschuifmaat voor kleine dieptes met meetstift

Uitvoering: van roestvast staal, gehard, meetvlakken zeer fijn geslepen en gehard, met blokkeerschroef, cijferhoogte LCD-display 8 mm. Wordt incl. batterij CR2032, 3 V, in kunstof cassette geleverd.

Functies: automatische inschakeling door schuifbeweging, mm/inch-omschakeling, nulstelling op elke positie mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 85,97/ stukexcl. btw

€ 104,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS