Eriks
FORTIS

FORTIS Diepteschuifmaat IP54 digitaal 500x150x0,01

  • ERIKS:14569876
  • Fabrikant:4063726004055
Image 1
Digitale diepteschuifmaat met haakse liniaal

Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, meetvlakken zeer fijn geslepen en gehard, met blokkeerschroef, cijferhoogte LCD-display 8 mm, met data-uitgang opto RS232. Wordt geleverd incl. batterij CR 2032, 3 V, in kunststof cassette.

Functies: automatische uitschakeling, mm/inch-omschakeling, ABS (absoluut- en relatiefmetingen), opnieuw op nul zetten na inschakelen niet nodig (absoluut systeem), nulstelling op elke positie mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 406,42/ stukexcl. btw

€ 491,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS