Eriks
FORTIS

FORTIS Diepteschuifmaat 300/0,01mm

  • ERIKS:14055027
  • Fabrikant:4317784737753
Image 1
Digitale diepteschuifmaat

Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, meetvlakken zeer fijn geslepen en gehard, met vergrendelingsschroef, cijferhoogte LCD-display 8 mm. Wordt geleverd incl. batterij CR2032, 3 V, in etui.

Functies: automatische uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 250,34/ stukexcl. btw

€ 302,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS