Eriks
FORTIS

FORTIS Combi-opsteekfreesdoorn SK50-16

  • ERIKS:14389721
  • Fabrikant:4317784726887
Image 1
Combi-opsteekfreesdoorn, SK50

Uitvoering: van gesmeed staal, met een trekvastheid in de kern van ca. 800 N/ mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,8 mm. Conus volgens DIN 254.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van conus Ra < 0,003 tot 0,005 mm
Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor opname van gereedschappen met langs- en dwarssleuf.

Leveringsomvang: combi-opsteekfreesdoorn met freesaantrekschroef, meeneemring en spie.

Opslaan in lijst

€ 112,66/ stukexcl. btw

€ 136,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS