Uitvoering: van gesmeed staal, met een trekvastheid in de kern van ca. 800 N/ mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,8 mm. Conus volgens DIN 254.
Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van conus Ra < 0,003 tot 0,005 mm
Gehard: 58 ±2 HRC
Toepassing: voor opname van gereedschappen met langs- en dwarssleuf.
Leveringsomvang: combi-opsteekfreesdoorn met freesaantrekschroef, meeneemring en spie.
€ 98,92/ stukexcl. btw
€ 119,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150