Uitvoering: van gelegeerd carboneerstaal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.
Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Boorgattolerantie: H6
Gehard: 58 ±2 HRC
Toepassing: voor het opspannen van mantelkopfrezen DIN 841 en DIN 1880 en hoekkopfrezen DIN 842 en beitelkoppen DIN 1830.
Levering: opsteekfreesdoorn met spanbout, meeneemring en inlegspieblok.
€ 108,56/ stukexcl. btw
€ 131,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150