Eriks
FORTIS

FORTIS Combi-opsteekfreesdoorn kort SK40 27mm

  • ERIKS:14389730
  • Fabrikant:4317784756631
Image 1
Combi-opsteekfreesdoorn, ISO 7388-1 (DIN 69871), vorm AD, SK 40

Uitvoering: van gelegeerd carboneerstaal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Boorgattolerantie: H6
Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor het opspannen van mantelkopfrezen DIN 841 en DIN 1880 en hoekkopfrezen DIN 842 en beitelkoppen DIN 1830.

Levering: opsteekfreesdoorn met spanbout, meeneemring en inlegspieblok.

Opslaan in lijst

€ 76,94/ stukexcl. btw

€ 93,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS