Eriks
FORTIS

FORTIS Combi-opsteekfreesdoorn JISB6339ADB BT50 27mm kort

  • ERIKS:14389696
  • Fabrikant:4317784755245
Image 1
Combi-opsteekfreesdoorn, BT 50

Uitvoering: van gelegeerd gehard staal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van min. 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Rondloopnauwkeurigheid: BT 40 = 0,01 mm, BT 50 = 0,015 mm
Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor de opname van gereedschap met langs- en dwarsgroef volgens DIN 841, 842, 1830 en 1880.

Leveringsomvang: combi-opsteekfreesdoorn met freesbevestigingsbout, meeneemring en spie.

Opslaan in lijst

€ 109,92/ stukexcl. btw

€ 133,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS