Uitvoering: van gelegeerd gehard staal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van min. 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.
Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Rondloopnauwkeurigheid: BT 40 = 0,01 mm, BT 50 = 0,015 mm
Gehard: 58 ±2 HRC
Toepassing: voor de opname van gereedschap met langs- en dwarsgroef volgens DIN 841, 842, 1830 en 1880.
Leveringsomvang: combi-opsteekfreesdoorn met freesbevestigingsbout, meeneemring en spie.
€ 79,68/ stukexcl. btw
€ 96,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150