Eriks
FORTIS

FORTIS Combi-opsteekfreesdoorn DIN69893A HSK-A63 40x70mm

  • ERIKS:14389684
  • Fabrikant:4317784753807
Image 1
Combi-opsteekfreesdoorn

Uitvoering: nauwkeurig uitgebalanceerd. Van speciaal gehard staal voor zwaarbelaste onderdelen met een trekvastheid in de kern van min. 950 N/mm².

Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor het spannen van mantelkopfrezen DIN 841 en DIN 1880 en hoekkopfrezen DIN 842 en meskoppen DIN 1830.

Leveringsomvang: combi-opsteekfreesdoorn compleet met freesbevestigingsbout, meeneemring en spie.

Opslaan in lijst

€ 178,62/ stukexcl. btw

€ 216,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS