Uitvoering: nauwkeurig uitgebalanceerd. Van speciaal gehard staal voor zwaarbelaste onderdelen met een trekvastheid in de kern van min. 950 N/mm².
Gehard: 58 ±2 HRC
Toepassing: voor het spannen van mantelkopfrezen DIN 841 en DIN 1880 en hoekkopfrezen DIN 842 en meskoppen DIN 1830.
Leveringsomvang: combi-opsteekfreesdoorn compleet met freesbevestigingsbout, meeneemring en spie.
€ 151,10/ stukexcl. btw
€ 182,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150