Eriks
FORTIS

FORTIS Breedte- en dieptemeter 300mm 1/50

  • ERIKS:14567825
  • Fabrikant:4317784717311
Image 1
Diepteschuifmaat met dubbelzijdig haakse meetstang, verdeling afleesgedeelte 0,02 mm

Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, aflezing en nonius mat verchroomd en aan beide kanten uitermate nauwkeurig d.m.v. laser gegraveerd, dubbelzijdige haakse meetstang die kan worden verwisseld, met vergrendelingsschroef . Wordt in etui geleverd.

Opslaan in lijst

€ 172,02/ stukexcl. btw

€ 208,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS