Eriks
FORTIS

FORTIS Breedte- en dieptemeter 200mm 1/50

  • ERIKS:13680070
  • Fabrikant:4317784717328
Image 1
Diepteschuifmaat met dubbelzijdig haakse meetstang, verdeling afleesgedeelte 0,02 mm

Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, aflezing en nonius mat verchroomd en aan beide kanten uitermate nauwkeurig d.m.v. laser gegraveerd, dubbelzijdige haakse meetstang die kan worden verwisseld, met vergrendelingsschroef . Wordt in etui geleverd.

Opslaan in lijst

€ 134,54/ stukexcl. btw

€ 162,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS
Meetbereik
van 0 tot 300 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)