Algemene opmerking: VDI-gereedschapshouders voor CNC-draaimachines zijn gemaakt van gehard staal met een treksterkte van ca.900 N/mm², een hardheid van 56 ± 2 HRC en een hardheidsdiepte van min. 0,5 mm. Tevens beschikken alle VDI-gereedschapshouders over een cilinderschacht h6 met inwendige koelmiddeltoevoer en verstelbare kogelsleufsproeier.
Schacht en contactoppervlak zijn gehard en geslepen en hebben een gat voor de koelmiddelbuis.
Andere uitvoeringen op aanvraag.
Uitvoering: spantangopname ER DIN 6499. Schacht en contactvlakken gehard en geslepen met gat voor koelmiddeldoorgang.
Toepassing: voor de opname van gereedschap in spantangen.
€ 222,69/ stukexcl. btw
€ 269,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150