Eriks
FORTIS

FORTIS Boorstanghouder VDI E2 40x20mm

  • ERIKS:14389045
  • Fabrikant:4317784732017
Image 1
Vorm E2 voor boorstangen

Algemene opmerking: VDI-gereedschapshouders voor CNC-draaimachines zijn gemaakt van gehard staal met een treksterkte van ca.900 N/mm², een hardheid van 56 ± 2 HRC en een hardheidsdiepte van min. 0,5 mm. Tevens beschikken alle VDI-gereedschapshouders over een cilinderschacht h6 met inwendige koelmiddeltoevoer en verstelbare kogelsleufsproeier.
Schacht en contactoppervlak zijn gehard en geslepen en hebben een gat voor de koelmiddelbuis.

Andere uitvoeringen op aanvraag.



Uitvoering: schacht en contactvlakken gehard en geslepen met gat voor koelmiddeldoorgang.

Toepassing: voor boorstangen.

Opslaan in lijst

€ 117,39/ stukexcl. btw

€ 142,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS