Uitvoering: van gelegeerd carboneerstaal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.
Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: RA < 0,001 mm
Boorgattolerantie: H5
Gehard: 58 ±2 HRC
Toepassing: voor opname van boorhouder met binnenconus volgens DIN 238.
€ 87,95/ stukexcl. btw
€ 106,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150