Eriks
FORTIS

FORTIS Boorhouderopname JISB6339A BT40-B16

  • ERIKS:14389029
  • Fabrikant:4317784717946
Image 1
Boorhouder, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), vorm A

Uitvoering: van gelegeerd carboneerstaal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: RA < 0,001 mm
Boorgattolerantie: H5
Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor opname van boorhouder met binnenconus volgens DIN 238.

Opslaan in lijst

€ 61,82/ stukexcl. btw

€ 74,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS