Eriks
FORTIS

FORTIS Beugelschroefmaat digitaal zonder data-uitgang 0-25mm

  • ERIKS:13575523
  • Fabrikant:4317784717151
Image 1
Digitale schroefmaat

Uitvoering: geharde en geslepen meetspindel, meetvlakken met hardmetaal coating, cijferhoogte van het LCD-display 8,0 mm. Met meetkrachtregeling door gevoelsschroef, spanhendel en handwarmtebescherming. Wordt incl. instelmaat vanaf meetbereik 25 - 50 mm en batterij CR357, 1,5 V, in kunststof etui geleverd.

Functies: automatische in- en uitschakeling, reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk, ABS (omschakeling van relatieve naar absolute meting).
Opslaan in lijst

€ 114,58/ stukexcl. btw

€ 138,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS