Eriks
FORTIS

FORTIS Afsteekhouder VDI links AL 30x26mm

  • ERIKS:14388858
  • Fabrikant:4317784732710
Image 1
VDI-afsteekhouder, vorm AL links

Algemene opmerking: VDI-gereedschapshouders voor CNC-draaimachines zijn gemaakt van gehard staal met een treksterkte van ca.900 N/mm², een hardheid van 56 ± 2 HRC en een hardheidsdiepte van min. 0,5 mm. Tevens beschikken alle VDI-gereedschapshouders over een cilinderschacht h6 met inwendige koelmiddeltoevoer en verstelbare kogelsleufsproeier.
Schacht en contactoppervlak zijn gehard en geslepen en hebben een gat voor de koelmiddelbuis.

Andere uitvoeringen op aanvraag.



Uitvoering: met klemmenstrook.

Toepassing: voor opname van afsteekbeitels.

Opslaan in lijst

€ 575,81/ stukexcl. btw

€ 696,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS